text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Caja textil 8767 C TORX® HF 2 Vacía


9405 Caja textil 8767 C TORX® HF 2, vacía, 152 x 159 x 35 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para hasta 6 insertos de llave de vaso (1/2",) con una longitud máxima de 140mm, vacía.

Artículo No. 8T419984
Color Negro
Anchura 159
Diseño Caja de herramientas
Altura 35
Profundidad 152
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 159
Diseño Caja de herramientas
Altura 35
Profundidad 152
Clase de calidad Otro
Material Otro
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Wera
Model 8767 C HF 2
Type 9405

Descripción

9405 Caja textil 8767 C TORX® HF 2, vacía, 152 x 159 x 35 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para hasta 6 insertos de llave de vaso (1/2",) con una longitud máxima de 140mm, vacía.

Números de artículo

Artículo No. 8T419984
EAN 4013288194404
UBB 500686661439
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05136454001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.