text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Caja textil 8740 C HF 2 Vacía


9403 Caja textil 8740 C HF 2, vacía, 152 x 159 x 45 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para hasta 6 insertos de llave de vaso (1/2",) con una longitud máxima de 140mm, vacía.

Artículo No. 0E731896
Color Negro
Anchura 159
Diseño Caja de herramientas
Altura 45
Profundidad 152
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 159
Diseño Caja de herramientas
Altura 45
Profundidad 152
Clase de calidad Otro
Material Otro
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Wera
Model 8740 C HF 2
Type 9403

Descripción

9403 Caja textil 8740 C HF 2, vacía, 152 x 159 x 45 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para hasta 6 insertos de llave de vaso (1/2",) con una longitud máxima de 140mm, vacía.

Números de artículo

Artículo No. 0E731896
EAN 4013288194381
UBB 500686661017
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05136452001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.