text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Caja textil 8740 C HF 1 Vacía


9402 Caja textil 8740 C HF 1, vacía, 152 x 126 x 45 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para hasta 9 insertos de llave de vaso (1/2",) con una longitud máxima de 60 mm, vacía.

Artículo No. 4Q891934
Color Negro
Anchura 152
Diseño Caja de herramientas
Altura 45
Profundidad 126
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 152
Diseño Caja de herramientas
Altura 45
Profundidad 126
Clase de calidad Otro
Material Otro
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Wera
Model 8740 C HF 1
Type Textile Box

Descripción

9402 Caja textil 8740 C HF 1, vacía, 152 x 126 x 45 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para hasta 9 insertos de llave de vaso (1/2",) con una longitud máxima de 60 mm, vacía.

Números de artículo

Artículo No. 4Q891934
EAN 4013288194374
UBB 500686660852
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05136451001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.