text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Toolbag Caja Textil 8100 SC Zyklop Speed Vacía


9420 Caja textil 8100 SC Zyklop Speed, vacía, 302 x 126 x 50 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para juegos de carraca 8100 SC Zyklop Speed, 1/2",, para insertos de llave de vaso con una longitud de hasta 23 mm, vacía.

Artículo No. 5W779861
Color Negro
Anchura 302
Diseño Caja de herramientas
Altura 50
Profundidad 126
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 302
Diseño Caja de herramientas
Altura 50
Profundidad 126
Clase de calidad Otro
Material Otro
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble No
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Wera
Model 8100 SC Zyklop Speed
Type 9420

Descripción

9420 Caja textil 8100 SC Zyklop Speed, vacía, 302 x 126 x 50 mmCaja textil robusta para guardar herramientas ahorrando espacio, ideal para uso móvil, ya que el material utilizado es ligero y firme, para juegos de carraca 8100 SC Zyklop Speed, 1/2",, para insertos de llave de vaso con una longitud de hasta 23 mm, vacía.

Números de artículo

Artículo No. 5W779861
EAN 4013288194558
UBB 500686660696
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05136469001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.