text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Comprobador de tensión 247 247 3,0 x 70 005655


247 Comprobador de fases unipolar, 0,5 x 3 x 70 mmComprobador de fases unipolar para detectar tensiones en el rango de 150-250 voltios, viene equipado con una práctica pinza.

Artículo No. 81879.030.060
Alimentación eléctrica Del objeto de prueba (sin batería)
Prueba de continuidad No
Longitud de la hoja (mm) 70
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de tensión Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Alimentación eléctrica Del objeto de prueba (sin batería)
Prueba de continuidad No
Longitud de la hoja (mm) 70
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de tensión Otro
Carga base interna No
Indicación de fase unipolar
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 150 - 250
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Tipo de prueba 1 polo
Medición de resistencia (Ohm) 0
Utilizable en caso de precipitación No
Rango de medición de la resistencia (kOhm) 0 - 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 27
Codigo SA 8205400000
Type Single-Pole Phase Tester

Descripción

247 Comprobador de fases unipolar, 0,5 x 3 x 70 mmComprobador de fases unipolar para detectar tensiones en el rango de 150-250 voltios, viene equipado con una práctica pinza.

Números de artículo

Artículo No. 81879.030.060
EAN 4013288002686
UBB 500500861850
UNSPSC 41113676
Artículo del fabricante nr 05005655001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.