text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tapa blanda 8782 C Juego de almohadillas Koloss 50 x 50 mm 2 uds. para Koloss


6004 Joker M llave autoajustable, 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mmMuchos usuarios desean disponer de una herramienta de atornillado universal con el mayor abanico de aplicaciones posible. Debe ser una única herramienta para múltiples dimensiones métricas e imperiales. Debe ajustarse automáticamente a los diferentes tamaños de tornillos. Debe ser segura de aga

Artículo No. 2H115925
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 188
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 188
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Escala (mm) 19 - 24
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 6004 Joker M
Type Adjustable Wrench

Descripción

6004 Joker M llave autoajustable, 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mmMuchos usuarios desean disponer de una herramienta de atornillado universal con el mayor abanico de aplicaciones posible. Debe ser una única herramienta para múltiples dimensiones métricas e imperiales. Debe ajustarse automáticamente a los diferentes tamaños de tornillos. Debe ser segura de agarrar sin dañar nada y debe permitir altas velocidades de trabajo. Con sus mordazas continuas y paralelas, la Joker 6004 sustituye a varias llaves de un solo tamaño. El tamaño necesario se ajusta de forma automática y continua al fijar la herramienta al perno hexagonal o al tornillo. El mecanismo de palanca integrado sujeta firmemente el tornillo o perno hexagonal entre las mordazas, lo que reduce significativamente el riesgo de deslizamiento o daños. La función de trinquete garantiza un atornillado rápido y uniforme sin necesidad de retirar la herramienta. Gracias a los prismas rectangulares de anchura angular, se puede conseguir un ángulo de giro hacia atrás de sólo 30°. El diseño de brazo único, junto con la función de carraca y el prisma de anchura angular, permite trabajar incluso en espacios reducidos. El Joker 6004 ajustable es la herramienta universal para atornillar. Autoajustable. Sujeción. Abertura.

Números de artículo

Artículo No. 2H115925
EAN 4013288216908
UBB 500716846380
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05020103001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.