text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Machos de roscar 10X40


Hex shaft for very good power transfer Finely-tuned material elasticity for great durability Very good centring properties Perfect chip removal Precise return movement

Cod Articol 1Y856434
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 20
Tamaño de rosca 10
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Wera

Descriere

High quality tap cutting bit by Wera. To cut metric threads. The hexagonal shaft ensures very good power transfer. The finely-tuned material elasticity provides for great durability. Perfect chip removal and a low tilt risk. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y856434
EAN 4013288117625
UBB 500643628463
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05104671001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.