text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA STFTSLSET950-- SB950 SPKL/9 SM N MC


950/9 Hex-Plus Multicolor 1 SB Juego de llaves en L, métricas, NegroLáser, 9 piezas 9x 950 SPKL Llave en L Multicolor, métricas: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmJuego de llaves en L de alta calidad con cómodo manguito de plástico codificado por colores. De este modo, la herramienta está rápidam

Artículo No. 81611.073.495
Color Conjunto con varios colores
Diseño Base de plástico
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Conjunto con varios colores
Diseño Base de plástico
Embalaje Otro
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 9
Tamaños (mm) 1.5 - 10
Número de llaves 9
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con cabeza esférica
Marca Wera
Peso por pieza (g) 652
Model 950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Descripción

950/9 Hex-Plus Multicolor 1 SB Juego de llaves en L, métricas, NegroLáser, 9 piezas 9x 950 SPKL Llave en L Multicolor, métricas: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mmJuego de llaves en L de alta calidad con cómodo manguito de plástico codificado por colores. De este modo, la herramienta está rápidamente a mano y el mango ergonómico y agradable resulta cómodo para las manos incluso a bajas temperaturas. El material de clip resistente al desgaste garantiza un almacenamiento seguro de las llaves en L, así como una extracción sencilla. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto en la cabeza del tornillo. De este modo, el efecto de entalladura se reduce al mínimo y se eliminan casi por completo los daños en la cabeza del tornillo. La punta esférica en el brazo largo permite un trabajo fiable incluso en situaciones de montaje difíciles. El tratamiento de superficie BlackLaser proporciona una excelente protección de la superficie, incluso contra la corrosión, y una larga vida útil. Marcas de tamaño grabadas con láser y por tanto resistentes al desgaste en las llaves L para un acceso rápido.

Números de artículo

Artículo No. 81611.073.495
EAN 4013288165688
UBB 500627648297
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05073593001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.