text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Stainless 1 SB Juego de puntas hexagonales/ranuradas/de estrella/torx en Bit-Check 10 piezas


1x 3888/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor, inoxidable: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 Puntas TS, inoxidable: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Puntas TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Puntas TS TORX®, inox: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check que se puede colocar en posición vertical con puntas de alta calidad de ace

Artículo No. 9E057451
Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caja de plástico
Número de bits PH (cruceta) 1
Número de puntas PZ (cruceta) 3
Número de puntas Torx 5
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 9
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura No
Marca Wera
Model BIT-CHECK

Descripción

1x 3888/4/1 K Porta-puntas universal Rapidaptor, inoxidable: 1/4", x 50 mm 1x 3851/1 Puntas TS, inoxidable: PH 2 x 25 mm 3x 3855/1 Puntas TS, inox: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm 5x 3867/1 Puntas TS TORX®, inox: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mmBit-Check que se puede colocar en posición vertical con puntas de alta calidad de acero inoxidable. Las herramientas inoxidables de Wera están fabricadas de acero inoxidable, evitando así la formación de óxido extraño antiestético. 9 puntas inoxidables de Wera. 1 soporte rápido Rapidaptor de acero inoxidable. El Bit-Check multicomponente convence por su reducido peso y el máximo grado posible de compacidad. En este sentido, el material blando de la parte inferior del Bit-Check garantiza una sujeción segura de las puntas y, al mismo tiempo, una extracción sencilla. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con su codificación por colores y su impresión claramente visible.

Números de artículo

Artículo No. 9E057451
EAN 4013288112163
UBB 500643332272
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073630001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.