text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso de Wera Belt C Impaktor, 9-teilig, unbestückt Belt C 9


Robust textile belt in the typical Wera design for up to 9 Impaktor sockets (½") in a compact space. A smooth Twist to Unlock mechanism ensures a secure fit and simple removal of the sockets. Including snap hooks for attachment to belt loops or bags. Fleece back and hook and loop fastener strips for easy attachment e.g. to wall, shelf, workshop trolley and Wera 2go tool transport system.

Artículo No. 7D262455
Embalaje Bag
Longitud (mm) 212
Material Otro
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 0
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Longitud (mm) 212
Material Otro
Número de llaves de vaso 0
Número total de herramientas 0
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Número de bolsillos 9
Con porta martillo No
Marca Wera
Codigo SA
Type Socket Rail Belt

Descripción

Robust textile belt in the typical Wera design for up to 9 Impaktor sockets (½") in a compact space. A smooth Twist to Unlock mechanism ensures a secure fit and simple removal of the sockets. Including snap hooks for attachment to belt loops or bags. Fleece back and hook and loop fastener strips for easy attachment e.g. to wall, shelf, workshop trolley and Wera 2go tool transport system.

Números de artículo

Artículo No. 7D262455
EAN 4013288211484
UBB 500713651700
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003893001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.