text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX25138263


367 TORX® BO Destornillador para tornillos TORX® inviolables, TX 25 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. Sólo las herramientas especiales TORX® BO disponen de un orificio que puede deslizarse sobre el pasador. La punta Wera Black Point y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antirrodadura evita que se ruede en el lugar de trabajo. Marcas en el mango para facilitar la localización y clasificación de la herramienta.

Artículo No. 81906.000.025
Aislamiento No
Longitud total (mm) 205
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 205
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Con taladro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 5
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA 8205400000
Model 367 TORX BO
Type Torx Screwdriver

Descripción

367 TORX® BO Destornillador para tornillos TORX® inviolables, TX 25 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. Sólo las herramientas especiales TORX® BO disponen de un orificio que puede deslizarse sobre el pasador. La punta Wera Black Point y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antirrodadura evita que se ruede en el lugar de trabajo. Marcas en el mango para facilitar la localización y clasificación de la herramienta.

Números de artículo

Artículo No. 81906.000.025
EAN 4013288025890
UBB 241124993718
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05138263001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.