Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81906.000.010
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
WERA SCRWDRTX ZW/GR 367BO TX10138260
Añadir catálogo
Artículo No.
81906.000.010
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
161
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
161
Tamaño (TX)
10
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
80
Con taladro
Sí
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
4
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
37
Model
367 TORX BO
Type
Torx Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
367 TORX® BO Destornillador para tornillos TORX® inviolables, TX 10 x 80 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. Los tornillos TORX® BO tienen un pasador saliente en su perfil de accionamiento. Esto impide cualquier aflojamiento no autorizado, ya que las herramientas hexagonales ",normales", no pueden mover estos tornillos. Sólo las herramientas especiales TORX® BO disponen de un orificio que puede deslizarse sobre el pasador. La punta Wera Black Point y un complejo proceso de endurecimiento garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección contra la corrosión y un ajuste exacto. La característica hexagonal antirrodadura evita que se ruede en el lugar de trabajo. Marcas en el mango para facilitar la localización y clasificación de la herramienta.
Números de artículo
Artículo No.
81906.000.010
EAN
4013288025869
UBB
241124993486
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05138260001