text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

WERA SCRWDRSET STNL 3334/3335/3350/6


3334/6 Juego de destornilladores, acero inoxidable y cremallera, 6 piezas 2x 3350 PH Destornillador para tornillos Phillips, acero inoxidable: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 3x 3335 Destornillador para tornillos ranurados, inoxidable: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Destornillador para tornillos ranurados, inoxidable: 1,2 x 6,5 x 150 mmJuego de destornilladores Kraftform Plus de acero inoxidable de alta calidad. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así que se salga. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. El dispositivo antivuelco hexagonal evita que ruede en el lugar de trabajo. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Artículo No. 81991.032.060
Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Box
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 4
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 6
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Diseño de agarre Otro
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 0
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 640
Codigo SA
Model 3334/6
Type Screwdriver Set

Descripción

3334/6 Juego de destornilladores, acero inoxidable y cremallera, 6 piezas 2x 3350 PH Destornillador para tornillos Phillips, acero inoxidable: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm 3x 3335 Destornillador para tornillos ranurados, inoxidable: 0,5x3x80 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 1x 3334 Destornillador para tornillos ranurados, inoxidable: 1,2 x 6,5 x 150 mmJuego de destornilladores Kraftform Plus de acero inoxidable de alta calidad. Las herramientas inoxidables de Wera están endurecidas al vacío y poseen la dureza y resistencia necesarias para las uniones atornilladas. Se pueden utilizar sin problemas en aplicaciones industriales. La punta Lasertip muerde literalmente la cabeza del tornillo y evita así que se salga. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. El dispositivo antivuelco hexagonal evita que ruede en el lugar de trabajo. Incluye un práctico estante para guardar los destornilladores de forma ordenada.

Números de artículo

Artículo No. 81991.032.060
EAN 4013288111388
UBB 500511587932
UNSPSC 27111728
Artículo del fabricante nr 05032060001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.