Soportes para cuchilla
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Soportes para cuchilla
81810.002.900
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
WERA SCRWDRGRP 80 80HNDL002900
Añadir catálogo
Artículo No.
81810.002.900
Tipo de accesorios/componentes
Destornillador dinamométrico con mango
Longitud total (mm)
98
Longitud (mm)
98
Magnético
Sí
Cabezal de cambio rápido
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de accesorios/componentes
Destornillador dinamométrico con mango
Longitud total (mm)
98
Longitud (mm)
98
Magnético
Sí
Cabezal de cambio rápido
Sí
Tamaño inserción broca
Otro
Tamaño inserción broca (mm)
6
Tamaño inserción máquina
Otro
Tamaño inserción máquina (mm)
6
Soporte de vaso
No
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
38
Model
80
Type
Screwdriver Handle
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
80 Mango Vario, 6 x 98 mmAdaptador de hoja Vario de 6 mm. Mango Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que hace que las ampollas y los callos sean cosa del pasado. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de giro. La característica hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo. El cabezal hexagonal integrado permite aplicar un par de apriete mayor con una llave fija o de estrella.
Números de artículo
Artículo No.
81810.002.900
EAN
4013288000460
UBB
425124906263
UNSPSC
27112809
Artículo del fabricante nr
05002900001