text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN/PH 82 82PH2-6002923


82 Cuchilla combinada para tornillos de ranura / Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Artículo No. 81812.002.006
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6
Espesor de la hoja (mm) 1
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 40
Codigo SA 8207903000
Model 82
Type Slotted/Phillips Combination Blade

Descripción

82 Cuchilla combinada para tornillos de ranura / Phillips, PH 2 x 1 x 6 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 81812.002.006
EAN 4013288000507
UBB 203120156609
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002923001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.