text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL ZSN 81 814-6002910

Artículo No. 81811.004.006
Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6
Espesor de la hoja (mm) 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Ranura para tornillos
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura de la hoja (mm) 6
Espesor de la hoja (mm) 1
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Peso por pieza (g) 39
Model 81
Type Slotted Combination Blade

Descripción

81 Cuchilla combinada para tornillos de ranura, 0,6 x 4 x 1 x 6 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 81811.004.006
EAN 4013288000477
UBB 203120156377
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002910001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.