Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81822.007.009
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
WERA SCRWDRBL TORX 87 TX7-9002968
Añadir catálogo
Artículo No.
81822.007.009
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
175
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
175
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6
Dos caras
Sí
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
36
Código de producto
8207903000
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
87 Cuchilla combinada para tornillos TORX®, TX 7 x TX 9 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las cuchillas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.
Números de artículo
Artículo No.
81822.007.009
EAN
4013288000637
UBB
425120000459
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05002968001