text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL TORX 87 TX30-40002976


87 Cuchilla combinada para tornillos TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección óptima contra la corrosión.

Artículo No. 81822.030.040
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Peso por pieza (g) 41
Model 87
Type Torx Combination Blade

Descripción

87 Cuchilla combinada para tornillos TORX®, TX 30 x TX 40 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección óptima contra la corrosión.

Números de artículo

Artículo No. 81822.030.040
EAN 4013288000668
UBB 203120157771
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002976001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.