text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

WERA SCRWDRBL TORX 87 TX20-25002973

Artículo No. 81822.020.025
Sistema de atornillado Torx
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Peso por pieza (g) 39
Codigo SA
Model 87
Type Torx Combination Blade

Descripción

87 Cuchilla combinada para tornillos TORX®, TX 20 x TX 25 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 81822.020.025
EAN 4013288000651
UBB 203120157698
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002973001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.