Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81822.010.015
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
WERA SCRWDRBL TORX 87 TX10-15002970
Añadir catálogo
Artículo No.
81822.010.015
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
175
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Torx
Longitud total (mm)
175
Tamaño (TX)
15
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6
Dos caras
Sí
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
38
Model
87
Type
Torx Combination Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
87 Cuchilla combinada para tornillos TORX®, TX 10 x TX 15 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.
Números de artículo
Artículo No.
81822.010.015
EAN
4013288000644
UBB
203120157516
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05002970001