text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL PZ 86 PZ2-3140310


86 Cuchilla combinada para tornillos Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las cuchillas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Artículo No. 81821.002.003
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Pozidriv PZ
Marca Wera
Peso por pieza (g) 34
Model 86
Type Pozidriv Combination Blade

Descripción

86 Cuchilla combinada para tornillos Pozidriv, PZ 2 x PZ 3 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las cuchillas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 81821.002.003
EAN 4013288000613
UBB 425120000525
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05140310001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.