text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Cuchillas
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81821.001.002
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
WERA SCRWDRBL PZ 86 PZ1+2002960
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
81821.001.002
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
1
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
1
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6
Dos caras
Sí
Tipo de cabeza en cruz
Pozidriv PZ
Marca
Wera
Model
86
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
86 Cuchilla combinada para tornillos Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble punta están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Wera Black Point ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.
Números de artículo
Artículo No.
81821.001.002
EAN
4013288000606
UBB
203120157441
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05002960001