text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL PH/PH 83 832-2002933


83 Cuchilla combinada para tornillos Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Artículo No. 81813.002.002
Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Tamaño 2
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Phillips
Marca Wera
Peso por pieza (g) 39
Model 83
Type Phillips/Pozidriv Combination Blade

Descripción

83 Cuchilla combinada para tornillos Phillips/Pozidriv, PH 2 x PZ 2 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 81813.002.002
EAN 4013288000538
UBB 203120156948
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002933001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.