Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81813.001.001
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
WERA SCRWDRBL PH/PH 83 831-1002930
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
81813.001.001
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
1
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
1
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Bloqueo de bola
Sí
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6
Dos caras
Sí
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
39
Codigo SA
Ver
Model
83
Type
Phillips/Pozidriv Combination Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
83 Cuchilla combinada para tornillos Phillips/Pozidriv, PH 1 x PZ 1 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.
Números de artículo
Artículo No.
81813.001.001
EAN
4013288000521
UBB
203120156864
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05002930001