Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81820.001.002
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
WERA SCRWDRBL PH 85 PH1+2002950
Añadir catálogo
Artículo No.
81820.001.002
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
2
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sistema de atornillado
Cruz (X)
Tamaño
2
Ancho de llave (mm)
6
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6
Dos caras
Sí
Tipo de cabeza en cruz
Phillips
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
39
Model
85
Type
Phillips Combination Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
85 Cuchilla combinada para tornillos Phillips, PH 1 x PH 2 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.
Números de artículo
Artículo No.
81820.001.002
EAN
4013288000590
UBB
203120157367
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05002950001