text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL BZK 84 846002946


84 Cuchilla combinada para tornillos de hexágono interior, 6 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Artículo No. 81819.060.001
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 6
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Peso por pieza (g) 41
Codigo SA 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

Descripción

84 Cuchilla combinada para tornillos de hexágono interior, 6 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por tanto, son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Números de artículo

Artículo No. 81819.060.001
EAN 4013288000583
UBB 203120157284
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05002946001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.