text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDRBL BZK 84 844002940


84 Cuchilla combinada para tornillos de hexágono interior, 4 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Numéro d'article 81819.040.001
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Tamaño broca (mm) 4
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 175
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Wera
Peso por pieza (g) 38
Codigo SA 8207903000
Model 84
Type Hex Combination Blade

La description

84 Cuchilla combinada para tornillos de hexágono interior, 4 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81819.040.001
EAN 4013288000569
UBB 203120157029
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05002940001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.