Cuchillas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Cuchillas
81819.025.001
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
WERA SCRWDRBL BZK 84 842,5002936
Añadir catálogo
Artículo No.
81819.025.001
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
2.5
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
2.5
Longitud total (mm)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Bloqueo de bola
Sí
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
6
Dos caras
Sí
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
36
Model
84
Type
Hex Combination Blade
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
84 Cuchilla combinada para tornillos de hexágono interior, 2,5 x 175 mmCuchilla combinada para mangos Vario. Las hojas de doble filo están fabricadas con material de broca de alta calidad y, por lo tanto, son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera ofrece un ajuste perfecto y una protección anticorrosión optimizada.
Números de artículo
Artículo No.
81819.025.001
EAN
4013288000545
UBB
425120000111
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05002936001