Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81887
81887.025.060
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
WERA SCRWDR ZSN 335 2,5X60110000
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
130
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Anchura de la hoja (mm)
2.5
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
Diseño
Derecha
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
130
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Anchura de la hoja (mm)
2.5
Espesor de la hoja (mm)
0.4
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Hoja abombada
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Model
335
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
81887.025.060
EAN
4013288003232
UBB
425124013425
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05110000001