text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 4,0X100006115


160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados, 0,8 x 4 x 100 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transferencia de par. Comprobados individualmente a 10.000 V para

Artículo No.
Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 198
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Derecha
Aislamiento
Longitud total (mm) 198
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 4.9
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Model 160 i

Descripción

160 i VDE Destornillador aislado para tornillos ranurados, 0,8 x 4 x 100 mmDestornillador VDE de Wera con mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transferencia de par. Comprobados individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. Las puntas de los destornilladores Lasertip de Wera se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria . La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81857.040.100
EAN 4013288027252
UBB 241124016585
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006115001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.