Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81860.003.150
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
WERA SCRWDR VDE PH 162I GR3X150006156
Añadir catálogo
Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
150
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
3
Longitud total (mm)
262
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Wera
Model
162 i
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 3 x 150 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. Las puntas de los destornilladores Wera Lasertip se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
81860.003.150
EAN
4013288027320
UBB
241124014275
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05006156001
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando