text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE PH 162I GR1X80006152


162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 1 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente a 10.000 V

Article number
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Packed per 1

Specifications

Longitud de la hoja (mm) 80
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Longitud total (mm) 178
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Wera
Peso por pieza (g) 45
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Description

162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 1 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y suave: Zonas de mango duro para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas de mango blando garantizan una alta transmisión del par de apriete. Comprobados individualmente a 10.000 V para un trabajo seguro con la tensión homologada de 1.000 V. Las puntas de los destornilladores Wera Lasertip se desbastan microscópicamente con rayos láser. Esta superficie rugosa ",muerde", la cabeza del tornillo y el deslizamiento involuntario es cosa del pasado. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Article numbers

Article number 81860.001.080
EAN 4013288027306
UBB 241124014010
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05006152001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.