Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81860.000.080
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
WERA SCRWDR VDE PH 162I GR0X80006150
Añadir catálogo
Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
0
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Longitud de la hoja (mm)
80
Diseño
Derecha
Sistema de atornillado
Phillips
Aislamiento
Sí
Tamaño
0
Longitud total (mm)
161
Antimagnético
No
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Función de apriete
No
Modelo de precisión
Sí
Modelo de baja chispa
No
Asidero de material
Otro
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
No
Material de la hoja
Otro
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Otro
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Con caperuza de golpeo
No
Probado por VDE
Sí
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
27
Codigo SA
8205400000
Model
162 i
Type
Phillips Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
162 i PH VDE Destornillador aislado para tornillos Phillips, PH 0 x 80 mmDestornilladores VDE de Wera con mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y sin fatiga: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par. Comprobación individual a 10.000 voltios para garantizar un trabajo seguro con la tensión permitida de 1.000 voltios. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. El dispositivo hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
81860.000.080
EAN
4013288027290
UBB
241124013939
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05006150001
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando