Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81905.000.008
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
WERA SCRWDR TORX 367 TX8028003
Añadir catálogo
Artículo No.
81905.000.008
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
141
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Longitud total (mm)
141
Tamaño (TX)
8
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
60
Con taladro
No
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
2 componentes
Diámetro de la hoja (mm)
3.5
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Peso por pieza (g)
15
Model
367
Type
Torx Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
367 Destornillador para tornillos TORX®, TX 8 x 60 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y cuidadoso. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La punta Wera Black Point y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga usabilidad de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una rápida y fácil identificación de la herramienta requerida. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden de forma molesta en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
81905.000.008
EAN
4013288004208
UBB
240124995210
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05028003001