text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR TORX 367 TX40028020

Artículo No. 81905.000.040
Aislamiento No
Longitud total (mm) 242
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 130

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud total (mm) 242
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 130
Con taladro No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 7
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 105
Model 367
Type Torx Screwdriver

Descripción

367 Destornillador para tornillos TORX®, TX 40 x 130 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y cuidadoso. Kraftform Plus: Zonas duras del mango para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas del mango garantizan una alta transmisión del par de apriete. La punta Wera Black Point y un sofisticado proceso de endurecimiento garantizan una larga usabilidad de la punta, una mayor protección contra la corrosión y una exacta precisión de ajuste. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el perfil y el tamaño estampado - para una rápida y fácil identificación de la herramienta requerida. La protección antideslizamiento del hexágono evita que las puntas rueden molestamente en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81905.000.040
EAN 4013288004284
UBB 240124996044
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05028020001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.