text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 5,0022815


352 Destornillador de punta esférica para tornillos de hexágono interior, 5 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete.

Artículo No.
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 205
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Asidero de material Otro
Con cabeza esférica
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 352

Descripción

352 Destornillador de punta esférica para tornillos de hexágono interior, 5 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. El perfil de accionamiento de punta esférica permite girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. Buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria. El sistema antideslizamiento hexagonal evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81900.050.100
EAN 4013288003799
UBB 240125006330
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05022815001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.