text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR BZK 352 4,0022810


352 Destornillador de punta esférica para tornillos de hexágono interior, 4 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. El perfil de accionamiento de punta esférica permite girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. Buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria. El sistema antideslizamiento hexagonal evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo.

Article number
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 198
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Packed per 1

Specifications

Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 198
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 100
Asidero de material Otro
Con cabeza esférica
Capuchón giratorio No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 28
Codigo SA 8205400000
Model 352
Type Hexagon Screwdriver

Description

352 Destornillador de punta esférica para tornillos de hexágono interior, 4 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. El perfil de accionamiento de punta esférica permite girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. Buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria. El sistema antideslizamiento hexagonal evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo.

Article numbers

Article number 81900.040.100
EAN 4013288003782
UBB 240125006256
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  05022810001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.