Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
81900.020.100
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
WERA SCRWDR BZK 352 2,0022800
Añadir catálogo
Artículo No.
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2
Longitud total (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2
Longitud total (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Asidero de material
Otro
Con cabeza esférica
Sí
Capuchón giratorio
No
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Model
352
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
352 Destornillador de punta esférica para tornillos de hexágono interior, 2 x 100 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y sin fatiga. Kraftform Plus: zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. El perfil de accionamiento de punta esférica permite girar el eje de la herramienta con respecto al eje de atornillado, lo que permite atornillar ",a la vuelta de la esquina",. Buscador de herramientas ",Take it easy", con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para acceder de forma sencilla y rápida a la herramienta necesaria. El sistema antideslizamiento hexagonal evita que la herramienta ruede en el lugar de trabajo.
Números de artículo
Artículo No.
81900.020.100
EAN
4013288003751
UBB
240125005910
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
05022800001
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Especificaciones
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando