text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR 350PH GR4/200008740


350 PH Destornillador para tornillos Phillips, PH 4 x 200 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que hace que las ampollas y callosidades sean cosa del pasado. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta t

Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 200
Diseño Derecha
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento No
Tamaño 4
Longitud total (mm) 312
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 10
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 31
Model 350
Type Phillips Screwdriver

Descripción

350 PH Destornillador para tornillos Phillips, PH 4 x 200 mmDestornillador Kraftform Plus de alta calidad. Mango multicomponente Kraftform Plus para un trabajo agradable y ergonómico que hace que las ampollas y callosidades sean cosa del pasado. Zonas de agarre duras para altas velocidades de trabajo, mientras que las zonas blandas garantizan una alta transmisión del par de apriete. ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según perfiles y sello de tamaño - para un acceso sencillo y rápido a la herramienta necesaria. La característica hexagonal de no-rodamiento evita que se ruede en el lugar de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 81894.004.200
EAN 4013288003676
UBB 425124515031
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05008740001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.