text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de tournevis 88/1 Vario 11 pièces WERA


88/1 Juego Vario, 11 piezas 1x 80 Mango Vario: 6 x 98 mm 1x 85 Hoja combinada para tornillos Phillips: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Cuchilla combinada para tornillos Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Cuchilla combinada para tornillos TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Cuchilla combinada para tornillos de ranura: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Cuchilla combinada para tornillos de hexágono interior: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mmJuego Vario de 11 piezas con mango y cuchillas. En una práctica funda para cinturón, que permite guardar las herramientas de forma segura y tenerlas siempre a mano. La empuñadura Kraftform del mango permite trabajar de forma agradable y ergonómica y evita la formación de ampollas y callosidades. Las zonas de agarre duras permiten trabajar a gran velocidad, mientras que las zonas blandas garantizan una elevada transmisión del par de apriete. La característica hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo. El cabezal hexagonal integrado permite aplicar un mayor par de apriete con una llave fija o de estrella. Las hojas dobles están fabricadas con material de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera en la hoja ofrece un ajuste perfecto y una protección óptima contra la corrosión.

Numéro d'article 81992.002.990
Emballage Sac
Longueur de tige (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Longueur de tige (mm) 175
Isolé 1 000 V Non
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 4
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 6
Nombre total d'outils 11
Nombre de bits PH 1
Nombre de bits PZ 1
Nombre de bits Torx 3
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 10
Avec support magnétique Non
Nombre de limes 0
Nombre de bits internes hexagonaux 3
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 628.6
Code Douanier 8205400000
Model 88/1
Type Bit Set

La description

88/1 Juego Vario, 11 piezas 1x 80 Mango Vario: 6 x 98 mm 1x 85 Hoja combinada para tornillos Phillips: PH 1 x PH 2 x 175 mm 1x 86 Cuchilla combinada para tornillos Pozidriv: PZ 1 x PZ 2 x 175 mm 3x 87 Cuchilla combinada para tornillos TORX®: TX 10xTX 15x175 mm, TX 20xTX 25x175 mm, TX 30xTX 40x175 mm 2x 81 Cuchilla combinada para tornillos de ranura: 0,6x4x1x6x175 mm, 0,8x5x1,2x7x175 mm 3x 84 Cuchilla combinada para tornillos de hexágono interior: 4x175 mm, 5x175 mm, 6x175 mmJuego Vario de 11 piezas con mango y cuchillas. En una práctica funda para cinturón, que permite guardar las herramientas de forma segura y tenerlas siempre a mano. La empuñadura Kraftform del mango permite trabajar de forma agradable y ergonómica y evita la formación de ampollas y callosidades. Las zonas de agarre duras permiten trabajar a gran velocidad, mientras que las zonas blandas garantizan una elevada transmisión del par de apriete. La característica hexagonal antivuelco evita que se ruede en el lugar de trabajo. El cabezal hexagonal integrado permite aplicar un mayor par de apriete con una llave fija o de estrella. Las hojas dobles están fabricadas con material de alta calidad, por lo que son especialmente duraderas. La punta Black Point de Wera en la hoja ofrece un ajuste perfecto y una protección óptima contra la corrosión.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81992.002.990
EAN 4013288000675
UBB 241124952136
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant 05002990001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.