text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITHOLD 889/4/11/4"X75MM


889/4/1 Porta-puntas universal Rapidaptor, 1/4", x 75 mmPorta-puntas universal Rapidaptor para puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173). El Rapidaptor permite montar las puntas sin utilizar el manguito. La broca se extrae simplemente empujándola hacia delante - para un cambio de broca rapidísimo, incluso con una sola mano. El fuerte imán permanente sujeta firmemente las puntas. 1/4", hexagonal, adecuado para máquinas atornilladoras con montaje según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81619.052.625
Longitud (mm) 75
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 75
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 29
Codigo SA 8466103800
Model 889/4/1
Type Bit Holder

Descripción

889/4/1 Porta-puntas universal Rapidaptor, 1/4", x 75 mmPorta-puntas universal Rapidaptor para puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173). El Rapidaptor permite montar las puntas sin utilizar el manguito. La broca se extrae simplemente empujándola hacia delante - para un cambio de broca rapidísimo, incluso con una sola mano. El fuerte imán permanente sujeta firmemente las puntas. 1/4", hexagonal, adecuado para máquinas atornilladoras con montaje según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81619.052.625
EAN 4013288098016
UBB 500503941675
UNSPSC 41106401
Artículo del fabricante nr 05052503001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.