text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA RAP UNI BITH MAGN 887/4RR1/4"X57MM


887/4 RR Porta-puntas universal Rapidaptor con imán anular, 1/4", x 57 mmPorta-puntas universal Rapidaptor para puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173). El casquillo magnético flotante de rotación rápida sujeta con firmeza incluso tornillos largos y pesados. El Rapidaptor permite montar las brocas sin utilizar e

Artículo No. 81613.052.490
Longitud (mm) 57
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 57
Magnético
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina (mm) 6.3
Soporte de vaso No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 75
Model 887/4 RR
Type Universal Bit Holder

Descripción

887/4 RR Porta-puntas universal Rapidaptor con imán anular, 1/4", x 57 mmPorta-puntas universal Rapidaptor para puntas con hexágono exterior de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173). El casquillo magnético flotante de rotación rápida sujeta con firmeza incluso tornillos largos y pesados. El Rapidaptor permite montar las brocas sin utilizar el manguito. La broca se extrae simplemente empujándola hacia delante - para un cambio de broca rapidísimo, incluso con una sola mano. 1/4", hexagonal, adecuado para máquinas atornilladoras con montaje según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81613.052.490
EAN 4013288104045
UBB 500503941592
UNSPSC 41106401
Artículo del fabricante nr 05052490001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.