text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta Pozidriv 855/1 BDC SB SiS 1 x 25 073336


855/1 BDC Puntas SB, PZ 1 x 25 mmPuntas para tornillos Pozidriv* con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enor

Artículo No. 81601.001.025
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

855/1 BDC Puntas SB, PZ 1 x 25 mmPuntas para tornillos Pozidriv* con pequeñas partículas de diamante en la punta. Esto garantiza un ajuste seguro de la broca en el tornillo, reduce la presión de contacto necesaria y disminuye el riesgo de deslizamiento. Viene con zona de torsión donde la energía cinética se desvía de las cargas máximas. Esto alarga enormemente la vida útil del producto, hexágono, adecuado para portaherramientas según DIN ISO 1173-F 6.3. * Pozidriv = marca registrada de European Industrial Service Ltd.

Números de artículo

Artículo No. 81601.001.025
EAN 4013288029362
UBB 240232997462
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05073336001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.