text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta Phillips 851/2 Z PH GR3/32 057715


851/2 Puntas en Z, PH 3 x 32 mmBrocas de Wera de alta viscosidad para tornillos Phillips y uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Article number 81500.003.032
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Tamaño broca (mm) 3
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 32
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 5/16 pulgadas
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 13.9
Codigo SA 8207903000
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

851/2 Puntas en Z, PH 3 x 32 mmBrocas de Wera de alta viscosidad para tornillos Phillips y uso universal. 5/16", hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 8.

Article numbers

Article number 81500.003.032
EAN 4013288013682
UBB 240232961062
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057715001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.