text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta de vaso 8767 A HF TORX® 1/4 pulgada T27 longitud 100 mm


8767 A HF TORX® Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, 1/4", accionamiento, TX 27 x 100 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colore

Artículo No. 0B211469
Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 100
Diámetro 12.5
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 83
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Para tornillos Torx empotrados
Longitud total (mm) 100
Diámetro 12.5
Tamaño (TX) 27
Longitud de la hoja (mm) 83
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Marca Wera
Model 8767 A HF TORX
Type Zyklop Torx Bit Socket

Descripción

8767 A HF TORX® Zyklop vaso de puntas con función de sujeción, 1/4", accionamiento, TX 27 x 100 mmVaso de puntas con 1/4", accionamiento y función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al introducirlo en la pieza de trabajo. Con ",Take it easy", buscador de herramientas con codificación por colores según el tamaño - para una identificación rápida y sencilla de la herramienta necesaria.

Números de artículo

Artículo No. 0B211469
EAN 4013288186904
UBB 500678962464
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003368001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.