text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 800/4 Z 1,0 x 6,0 059335 1 pieza


800/4 Puntas Z, 1 x 6 x 50 mmBrocas Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81430.010.006
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 6
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Descripción

800/4 Puntas Z, 1 x 6 x 50 mmBrocas Wera para tornillos ranurados, de uso universal. 1/4", hexagonal, adecuada para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81430.010.006
EAN 4013288035004
UBB 240232992661
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05059335001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.