text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 3868/4 Cuadrada-Plus SQ3X89


3868/4 Puntas cuadradas Plus, acero inoxidable, # 3 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza cuadrada. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 81579.071.099
Tamaño broca (mm)
Longitud total (mm) 89
Marca Wera
Peso por pieza (g) 16
Model 3868/4
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 3
Longitud total (mm) 89
Marca Wera
Peso por pieza (g) 16
Model 3868/4
Type Square-Plus Screwdriver Bit

Descripción

3868/4 Puntas cuadradas Plus, acero inoxidable, # 3 x 89 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de cabeza cuadrada. Las puntas Wera Stainless están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81579.071.099
EAN 4013288115614
UBB 500511640079
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071099001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.