text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 3867/1 TS TORX® 10 x 25mm


3867/1 TS Puntas TORX®, acero inoxidable, TX 10 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión recogen los picos de par y los absorben en la zona de torsión. Esto e

Artículo No. 81564.071.032
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 10
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Dos caras No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 4.8
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Descripción

3867/1 TS Puntas TORX®, acero inoxidable, TX 10 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos TORX® empotrados. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión recogen los picos de par y los absorben en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81564.071.032
EAN 4013288111067
UBB 500504719161
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071032001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.