text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 3855/1 TS PZ PZ 3 x 25 mm


3855/1 Puntas TS, inoxidables, PZ 3 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos Pozidriv. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolo

Artículo No. 81562.071.022
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Wera
Peso por pieza (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descripción

3855/1 Puntas TS, inoxidables, PZ 3 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos Pozidriv. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81562.071.022
EAN 4013288111036
UBB 500504718254
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071022001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.