text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Punta 3851/1 TS PH 2 x 25 mm


3851/1 Puntas TS, inoxidables, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prema

Artículo No. 81569.071.011
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 2
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 4
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Otro
Marca Wera
Peso por pieza (g) 5
Model 3851/1 TS
Type Phillips Screwdriver Bit

Descripción

3851/1 Puntas TS, inoxidables, PH 2 x 25 mmPuntas de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior. Las puntas inoxidables de Wera están fabricadas en acero inoxidable, lo que evita la formación de óxido. Vienen con zona de torsión: Las puntas de torsión absorben los picos de par en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y prolonga la vida útil de la broca. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 81569.071.011
EAN 4013288110992
UBB 500504722785
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05071011001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.